OVスタンダードタイプデスクカウンター
小さな買い物カゴをご使用のお店におすすめです。高さ81cmで女性でも無理なく買い物カゴを乗せる事が出来ます。すっきりした外観で接客にも適しています。
用途デスクタイプのスタンダードタイプカウンター
間口(cm)60
奥行き(cm)60
高さ(cm)81
色シルキー
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
埋め込みコンセント・ヒューズは付いていません。キーロック引き出し1個付。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 3,900 / 税込 ¥ 4,290 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |