OV棚式コーナーカウンター
商品が陳列出来るカウンター。小売店や小物を陳列したいお店におすすめです。高さ81cm設計ですので女性でも無理なく買い物カゴを置く事が出来ます。
用途商品陳列が可能なカウンター
間口(cm)60
奥行き(cm)60
高さ(cm)81
色シルキー
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
埋め込みコンセント・ヒューズは付いていません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 3,600 / 税込 ¥ 3,960 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |