トーエイライト
簡易すもうまわし
学校教材向けの簡易式まわし。 体操着の上から装着可能です。
材質
アクリル帆布
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
ウエスト(cm)
長さL×幅W(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27618003
T2776B
ネイビー
S
約198
65
前たれ:約18×11.5、ベルト:約75×5
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
27618019
T2776W
ベージュ
S
約198
65
前たれ:約18×11.5、ベルト:約75×5
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
27618028
T2777B
ネイビー
M
約240
65~85
前たれ:約23×14、ベルト:約101×5
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
27618037
T2777W
ベージュ
M
約240
65~85
前たれ:約23×14、ベルト:約101×5
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
27618046
T2778B
ネイビー
L
約290
85~100
前たれ:約28×15.5、ベルト:約129×5
¥
6,380
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
27618055
T2778W
ベージュ
L
約290
85~100
前たれ:約28×15.5、ベルト:約129×5
¥
6,380
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください