トーエイライト
ダブルダッチシングルスロープ
リズム感を楽しみながら運動できます。 回す人、跳ぶ人が息を合わせオリジナルの技に挑戦。
仕様
グリップ部ビニールチューブ付
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
8
質量(g)
350
全長(m)
3.65
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27618159
B3918
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください