スポーツチアバトンL22

スポーツチアバトンL22 トーエイライト

表現運動、ダンス、クラブ活動に適しています。

直径(Φmm)約13 質量(g)250 全長(cm)約56(22インチ) 材質(先端)ゴム 適応身長(cm)121~130 アズワン品番65-0545-25 材質(パイプ)クロームメッキ 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27618466 T2507
2,900
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする