曜日別特売

パラシュート720

パラシュート720 - トーエイライトパラシュート720 - トーエイライト

みんなで楽しめる!エアボールゲーム。まるで風船のようにボールが浮き上がる、あらゆる年齢層で楽しめるゲームです。
多人数が参加できるので、世代を問わないレクリエーション活動にもピッタリです。

用途レクリエーション利用はもちろん、子供たちの創造性を発揮させる表現運動にもオススメ。付属品収納袋材質ナイロン70D直径(Φcm)720人数12~20人用アズワン品番64-9508-38内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27618843B2212
38,800
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする