トーエイライト トーエイライトの 医療 トーエイライトの 計測・測定機器 トーエイライトの 筋力測定 握力計ST 握力計ST 注文コード 0~100kg用 材質強力ポリカーボネート樹脂 質量(g)530 方式スメドレー式 測定範囲(kg)0~100(0.5kg単位) 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 T1780 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 27619157 T1780 ¥12,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 計測・測定機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 足指筋力測定器Ⅱ用足指筋力固定ベルト サンカ 税込¥16,808~ ¥15,280~ 握力計グリップA トーエイライト 税込¥28,578~ ¥25,980~ エマジン減圧弁用 Oリング ブルークロス 税込¥105~ ¥95~ リハビリ歩行計 アコーズ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ オキシトゥルーA用オプション アイビジョン 税込¥60,498~ ¥54,998~ エマジン減圧弁用オプション ブルークロス 税込¥527 ¥479 流量計調節つまみ エマジン減圧弁・流量計用交換部品 ブルークロス 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ リユーザブルセンサ NONIN 税込¥1,384~ ¥1,258~ オキシスマータ I 保護用シリコンカバー AE-02シリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥989 ¥899 バスケットへ オキシトゥルーA用オプション アイビジョン 税込¥60,498 ¥54,998 ジャンプ デジタル垂直とび測定器 T.K.Kシリーズ 竹井機器工業 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ エマジン減圧弁用オプション ブルークロス 税込¥527 ¥479 バスケットへ 乳幼児用ベッド型 身長計 ECOタイプ ツツミ 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ マイファーストドールハウス イメージミッション木鏡社 税込¥3,518~ ¥3,198~ 新生児用プローブ 交換用ベルト 1袋 6個入 PLS-10シリーズ カスタム 税込¥7,863 ¥7,148 バスケットへ マイファーストドールハウス イメージミッション木鏡社 税込¥3,738 ¥3,398 聴力検査用記録紙 110mm巾 全長29m 1箱 10巻入 KOKUSAI(国際チャート) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ マイファーストドールハウス イメージミッション木鏡社 税込¥26,398 ¥23,998 バスケットへ イメージカバー 100枚入 IIシリーズ メディテックジャパン 税込¥24,178~ ¥21,980~ 神中式角度計 TY-515シリーズ TAIYU(大祐医科工業) 税込¥21,978 ¥19,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療計測・測定機器筋力測定 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります 身長計 メジャー 身体測定用 聴覚検査 握力計 肺活量測定 角度計・前屈計 知覚計 筋力測定 湿潤器・流量計 パルスオキシメーター用品 睡眠管理 心電計・加速度脈波計 ストレスチェック・心理テスト 栄養管理測定器具 呼吸機能検査 その他測定機器 シェアする マイページ 最近見た商品