トーエイライト
グランドロープYB8
色
黄黒のツートンカラー
長さ(m)
100
直径(Φmm)
8
材質
ポリエチレン
質量(kg)
2.5
寸法(幅Wmm×長さLm)
8×100
アズワン品番
64-9511-01
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27623664
B3534
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください