トーエイライト
グランドマークO型
仕様
埋込特殊金具付
材質
特殊合成樹脂
質量(g)
150
寸法(cm)
8
厚さ(cm)
マーク:2(金具クロムメッキ仕上)
埋込穴長(mm)
約130
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27624075
G1302R
赤
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
27624084
G1302W
白
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください