トーエイライト
三角旗
三角旗はロープが通しやすいように間口が広くなっています。
材質
軟質PVC
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
20
寸法(幅W×長さL)(cm)
25×45
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27626376
B6228B
青
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
27626385
B6228Y
黄
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください