トーエイライト
水中リング
プールの底面をキズ付けずに楽しく遊べる水底直立リング
用途
プール
材質
PVC
色
青・緑・ピンク・赤・オレンジ・黄
質量(g)
80
直径(Φcm)
14.5
アズワン品番
64-9532-25
太さ(mm)
15
内容量
1組
注意
※カラー、デザインは変わることがございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27626656
B4100
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください