トーエイライト
水中スティック
プールの底面をキズ付けずに楽しく遊べる水底直立スティック
用途
プール
材質
PVC
色
青・緑・ピンク・赤・紫・黄
質量(g)
85
直径(Φcm)
20
アズワン品番
64-9532-46
太さ(mm)
21.5
内容量
1組
注意
※カラー、デザインは変わることがございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27626665
B5350
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください