トーエイライト
アクアポールジョイント1
プールレクリエーションの必需品 『1穴式』ジョイントタイプ
用途
プール
材質
ポリエチレン発泡
直径(Φmm)
9.5
質量(g)
約35
タイプ
1穴式アクアポール用ジョイント
穴径(Φmm)
約6.7
長さ(cm)
30(±3)
浮力(kg)
約1
アズワン品番
64-9509-44
内容量
1本
注意
※ジョイント本体の折り曲げ等はご遠慮ください。穴がさける事があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27626683
B2636
¥
700
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください