トーエイライト
スイムハンドパドル
腕のかき動作の負荷を上げるトレーニンググッズ。 部活動にオススメです。 ゴムチューブの調節で簡単フィット
用途
プール
材質
ポリエチレン
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×長さL)(cm)
質量(g)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27626699
B3574S
S
10×16
約40
黄
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
27626708
B3574M
M
11.5×18.5
約60
オレンジ
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください