OWL OWLの 作業工具 OWLの ハンマー OWLの 掛矢(カケヤ) 掛矢(金輪付) 掛矢(金輪付) 注文コード 頭部は金輪入りで割れにくい。 用途杭などの打ち込み作業時に。 胴径(Φmm)120 全長(mm)900 質量(g)3180 頭部高さ(mm)240 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 #293-120 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 27628467 #293-120 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity テストハンマー モノタロウ 税込¥824~ ¥749~ ACGネイルハンマー TAKAGI(高儀) 税込¥1,538~ ¥1,398~ ACG仮枠ハンマー TAKAGI(高儀) 税込¥1,758 ¥1,598 FACOM(ファコム) デッドブロー・プラスチック・ハンマー(310mm) | 212A40 FACOM 税込¥18,678~ ¥16,980~ 片手ハンマー モノタロウ 税込¥989~ ¥899~ (2) 両口ハンマーⅡ4ポンド ヘッド外れ止めラバー付 FSC藤原産業 税込¥8,778 ¥7,980 バスケットへ オフセットアダプター17mm専用ソケット ANEX 税込¥1,318 ¥1,198 オフセットアダプター17mm ANEX 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ オフセットアダプター17mmソケットセット ANEX 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ) 税込¥10,558~ ¥9,598~ 手動油圧式ケーブルカッター 泉精器製作所 税込¥105,578~ ¥95,980~ フレアーリングツール (軽量) エスコ 税込¥17,578~ ¥15,980~ 配電盤用チャッカー本体 単品 西田 税込¥7,038~ ¥6,398~ アンカープライヤー ヒッパー PICUS(大洋精工) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 電動刻印機 Patmark-desktop 東京彫刻工業 税込¥516,780 ¥469,800 バスケットへ 電動型刻印機”MarkinBOX”用交換部品 交換用鉄芯 東京彫刻工業 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 電動型刻印機”MarkinBOX”用交換部品 交換用スプリング 東京彫刻工業 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ シンクグリッププーラー エナパック 税込¥989,780 ¥899,800 バスケットへ 油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット エナパック 税込¥769,780~ ¥699,800~ リベッティング・マシン 吉川鐵工 税込¥692,780 ¥629,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ハンマー掛矢(カケヤ) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。掛矢の特長豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/ 参考になった 2023-02-24 「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります 片手ハンマー(ボールピン) 両口ハンマー 防爆ハンマー 片口ハンマー ネイルハンマー 仮枠ハンマー 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー) ゴムハンマー コンビハンマー ショックレスハンマー 木ハンマー 掛矢(カケヤ) 銅ハンマー 板金用ハンマー アルミハンマー トンカチ 石頭ハンマー 点検ハンマー/テストハンマー 電工ハンマー 溶接用ハンマー 特殊ハンマー ハンマー柄 ハンマー替ヘッド シェアする マイページ 最近見た商品