曜日別特売

軽くて割れない横手急須

軽くて割れない横手急須 - 藤田金属
(3件のレビュー)

テーブルを彩るオシャレな急須。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた一品です。ステンレス茶こし付でお茶や紅茶に最適!

用途軽くて落としても割れないアルミ製カラー横手急須。材質(本体)アルミニウム、(持ち手・つまみ)フェノール樹脂、(茶こし)ステンレス鋼メタルブラック質量(g)180容量(L)0.6サイズ(mm)155×95×95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27678499-
1,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27678499
2026-06-23
用途: 茶飲み
株式会社 シーオーグメントサービス業

軽量でお湯が冷めずに最後までお茶の美味しさを維持できてます。かなりの優れものです。購入してよかったです。

対象商品 : 27678499
2020-07-13
用途: ティータイム
その他業種

割れないこと、軽いこと、そして保温性も良く、洗いやすい。

対象商品 : 27678499
2020-03-23
用途: 食事の時
その他業種

高齢の母が瀬戸物の急須をよく割るのでこの商品を購入しました。落ち着いた色で割れる心配もなく使っています。

2020-01-04
用途: 緑茶の抽出
その他業種

謳い文句どおりに軽い!全く割れそうも無い!
そして肉薄の効果で見た目より容量が大きい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする