割れないティーポット・カップセット

割れないティーポット・カップセット - CAPTAIN STAG割れないティーポット・カップセット - CAPTAIN STAG割れないティーポット・カップセット - CAPTAIN STAG割れないティーポット・カップセット - CAPTAIN STAG割れないティーポット・カップセット - CAPTAIN STAG割れないティーポット・カップセット - CAPTAIN STAG割れないティーポット・カップセット - CAPTAIN STAG割れないティーポット・カップセット - CAPTAIN STAG

ガラスのような透明感を持つトライタン製。
落としても割れない特殊樹脂トライタンを使用しており、屋外でも安心して使用できます。
アウトドア、行楽の持ち出し用ティーセット。
強靭性、耐薬品性、耐熱性、高透明性を備えたPET樹脂です。
食器洗い乾燥機対応。
電子レンジ対応。
優れた耐熱、耐冷性。
水切れが良く、注ぎやすい口。
目の細かいストレーナー

材質
ティーポット・カップ:飽和ポリエステル樹脂、ストレーナー:メッシュ/ポリエステル・ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル
寸法(mm)
ティーポット:108×150×125、カップ:外径63×43
容量(mL)
ティーポット:480(満水)、カップ:50
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
UH-3059 8092103680921036UH-3059クリア
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
UH-3061 8092104580921045UH-3061クリアレッド
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
UH-3060 8092106180921061UH-3060クリアブルー
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする