曜日別特売

モカブラウン コーヒープレス&ティーサーバー

モカブラウン コーヒープレス&ティーサーバー - ヨシカワモカブラウン コーヒープレス&ティーサーバー - ヨシカワモカブラウン コーヒープレス&ティーサーバー - ヨシカワモカブラウン コーヒープレス&ティーサーバー - ヨシカワモカブラウン コーヒープレス&ティーサーバー - ヨシカワ

プレス式だから楽しめる、深い味わい。
コーヒー豆の旨みや香りが多く含まれる「コーヒーオイル」まで抽出できるので、紙フィルターや布フィルターとはひと味違うコーヒーを楽しめます。
簡単に本格的なコーヒーが淹れられるのもプレス式の特徴です。
ガラス容器内でティーリーフが動きながら開いて抽出されるので、紅茶葉の豊かな味わいが楽しめます。
紅茶以外にハーブティーやウーロン茶も楽しめます。

材質
ガラス/耐熱強化ガラス(耐熱温度差120℃)、フタ外面/ステンレス・金色メッキ、フタ内面/ポリプロピレン(耐熱温度120℃)、ホルダー/ステンレス・金色メッキ、シャフト/18-8ステンレス、フィルター・フィルターリング・押し板/18-8ステンレス
質量(g)
385
容量(L)
0.75
寸法(縦×横)(mm)
145×92
内容量
1個
注意
※ストーブの上で使用しないでください。
※取扱説明書をよくお読みになってご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76189867SJ3306
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする