曜日別特売

翠 ステンレス急須 ツル手

翠 ステンレス急須 ツル手 - ヨシカワ翠 ステンレス急須 ツル手 - ヨシカワ

丈夫で衛生的なステンレス製の急須。
保温性が高いので、あつあつのお茶を美味しく頂くことができます。
コロンとまぁるい本体は胴体と底面に継ぎ目のない仕様。
金物の町「燕市」でひとつひとつ丁寧に作られました。
陶器よりも軽く、落としても割れず、傷つきにくいのでお手入れが簡単。
ツヤ消し材のシンプルなデザインでスッキリ上品。

材質
本体/18-8ステンレス、ストレーナー/18-8ステンレス、ハンドル/18-8ステンレス・藤巻、ツマミ/ステンレス
質量(g)
270
容量(L)
0.5
寸法(縦×横×高さ)(mm)
138×110×140
内容量
1個
注意
※籐巻きの部分を水に浸けないでください。水気が付いたらすぐに拭き取ってください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76189971YJ2892
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする