伸晃
レンジ上ラック 高さ・幅・伸縮タイプ
縦・横伸縮するので、ほとんどのレンジに対応します。
用途
レンジ上を収納空間に。
幅(mm)
600
材質
(本体)スチール(エポキシ焼付塗装)、(調節ネジ)ABS樹脂、(パイプキャップ)ポリプロピレン、(固定ビス)スチール、(ナット)スチール
色
ホワイト
質量(g)
2600
サイズ(mm)
600×360×540
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27679366
RUR-TH
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください