18V XR Li-Ion 振動ドリルドライバ (本体のみ)

18V XR Li-Ion 振動ドリルドライバ (本体のみ) DEWALT(デウォルト)

パワーとスタミナだけじゃない。繊細さも兼ね備えたコンパクトモデル。
小型化、ハイパワー&スタミナ、低振動を実現したデウォルトの技術
(ブラシレスモーター搭載・2モードスピード切替・ラチェットアクションメタルスリーブ・LEDライト・4.0Ah高出力バッテリー)

長さ(mm)190 ボルト18V 本体質量(kg)1.24 能力(mm)木工:40 金工:13 バッテリー容量(Ah)4 チャックサイズ13mm 内容量1台
注意
※こちらは製品のみで、充電器・充電池は別売となります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
回転数(min-1[r.p.m])
締付トルク(N・m)
バッテリー電圧(V)
打撃数(min-1[回/分])
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27682446 DCD796N-JP 0~550//0~2000 70 18 0~9350/0~34000
28,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする