曜日別特売

薄型IHコンロ

薄型IHコンロ - アイリスオーヤマ薄型IHコンロ - アイリスオーヤマ薄型IHコンロ - アイリスオーヤマ薄型IHコンロ - アイリスオーヤマ薄型IHコンロ - アイリスオーヤマ
(8件のレビュー)

スタイリッシュな薄型で、加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHクッキングヒーターです。
業界トップレベルの薄型設計で食卓でお鍋を囲んだ時も鍋の具が取りやすく、収納も置き場にも困りません。
掃除がしやすい、全面フラットのガラストップを採用しています。
煮込み料理に便利な煮込みモードで、長時間料理も対応できます。
1秒~9時間50分までのタイマー機能付です。
火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。

消費電力(W)1400電源(V)AC100(50/60Hz)ブラック質量(g)2700コード長さ(m)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×370×40アズワン品番64-9307-82タイマー1分~9時間50分火力調節加熱調理モード/6段階(約1400W、約1000W、約700W、約500W相当、約200W相当、約80W相当)、揚げ物調理モード/6段階(200℃、190℃、180℃、170℃、160℃、150℃)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27683374IHC-T43-B
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 料理
個人製造業

タイマーがあるのは大変良い、特に煮豆に重宝。パネル操作も心地よい。
薄いのもかっこいい。

対象商品 : 27683374
2024-04-09
用途: 湯せん
有限会社すのうどろっぷ医療・福祉・介護関連業

軽くて
コンセントさえあればどこでも使える。
デザイン性もいい

対象商品 : 27683374
2021-11-13
用途: 塗装材料加温
個人のお客様

コンパクトで使いやすい。ただ今回はテスト購入でしたが塗装材料加温には使えそうにありませんでした。

対象商品 : 27683374
2019-09-27
用途: 鍋や焼肉時

まずは持ち運びやすく比較的軽いので、移動できコンセントがあるとこでしたら屋根の下で焼肉や、すき焼き、しゃぶしゃぶもできるのでつかいがってはいいと思います。ただ、火力を強にすると、うるさいし、サーバーみたいなおがはたらいて、強弱ができます。そこは改善してほしいです。
宜しくmonotaro-さん

2024-11-12
用途: 成分分析の時に湯をわかす。
製造業

ホーロー鍋が使えて便利。
早く沸騰する。薄いので収納に困らない

対象商品 : 27683374
2019-01-26
用途: 鍋やご飯炊き上げる時

お米から炊き上げることができないと思っていました。がネットで検索すると、炊き上げ時間の目安があり、おいしくご飯が炊きあがり、おかずの生姜焼きやなんでも鍋をかえて料理が増えます。ただ鍋がIH用に限りがありますので注意してください。

対象商品 : 27683374
2021-06-07
用途: 点心の製造
飲食業

少しの吹きこぼれで止まってしまう、拭いたりすると別の調理方法に変わってしまう、勝手にタイマーが作動する。

対象商品 : 27683374
2018-12-20
用途: ごはんやおかず作るとき

思った以上に電気の力があり、買ってよかった。あと最大限にすると、強くなったり、弱くなったりして、一定にならないのが断念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする