曜日別特売

コンスタントスイングカッタ 150-S

コンスタントスイングカッタ 150-S - RIDGID(日本エマソン)
(1件のレビュー)

収縮式の送りねじ。チュービングの直径に関係なく同じ長さにカッタを保つことが可能。狭い作業場所でも便利。内蔵式の送りねじによりネジの詰りやかみ込みとは無縁。フレア近くでの切断用にローラーには溝を加工。折りたたみ式のリーマー。高強度な亜鉛合金製。予備の替刃をノブ内に内蔵。

用途銅・真鍮・アルミ製鋼管及び薄肉ステンレス管を切断できますトラスコ品番435-8554種別チューブカッタ幅(mm)30全長(mm)125質量(kg)0.34高さ(mm)40能力(mm)3~28能力(inch)1/8~1 1/8(外径)適合替刃E-4546(標準付属品)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0226925131627
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02269251
2013-03-17
用途: 水道フレキシブル管加工

20MM水道フレキシブル管を切断する際に使用しましたが、切断時にフレキの山が潰れてしまいました。
その後のツバ出し作業をするのに、山が潰れているので、きれいにツバが作れませんでした。
切断時にローラー部分に山が当たるのが、一山だけなので、力が掛かり過ぎて山が潰れてしまうようです。
もうすこしローラー部分を長めにしてもらえると、他の山に力が分散して潰れないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする