ベンチョークバイス 21A

ベンチョークバイス 21A RIDGID(日本エマソン) ベンチョークバイス 21A RIDGID(日本エマソン)

ヨークと基台は鉄製で耐久性抜群です。
ジョーは焼入れ合金鋼で使いやすいパイプ固定具とベンダーが付属します。
作業台の上にのせて使用します。

トラスコ品番495-0992 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 質量(kg)4 高さ(mm)205~260 適合パイプ6A~50A(1/8~2) モデル21A 管サイズ(mm)3~50 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21478975 40080
オープン
69,980
76,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする