ベンチョークバイス 27A

ベンチョークバイス 27A RIDGID(日本エマソン) ベンチョークバイス 27A RIDGID(日本エマソン)

ヨークと基台は鉄製で耐久性抜群です。
ジョーは焼入れ合金鋼で使いやすいパイプ固定具とベンダーが付属します。
作業台の上にのせて使用します。

トラスコ品番495-1026 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 質量(kg)29.6 高さ(mm)435~610 適合パイプ6A~150A(1/8~6) モデル27A 管サイズ(mm)3~150 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21479036 40110
オープン
159,800
175,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする