シャークカッタ T-50-3
T-50-3シャークカッタ(152mm)です。
配管内面に固着したあらゆる異物の除去に最適です。
用途管内面に固着したあらゆる異物の清掃に
適合カッター3枚セット
トラスコ品番495-2162
直径(Φmm)152
質量(g)367
適合ケーブルC-11、12、14、15
モデルT-50-3
内容量1個
作業工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20