ラチェットチューブベンダー 358

ラチェットチューブベンダー 358 RIDGID(日本エマソン)

最小の力で曲げ加工が可能です。

用途銅管の曲げ加工に。 適合管径5/8 トラスコ品番405-4016 質量(kg)3.25 タイプインチ用 曲げ角度0~180° 曲げ半径(mm)76 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49000506 35170
オープン
129,800
142,780 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする