曜日別特売

スパイラルリーマ 254

スパイラルリーマ 254 - RIDGID(日本エマソン)

中空構造により軽量化しました。

用途塩ビパイプや鋼管などの内面の面取りに、ラチェット式リーマ全長(mm)585材質(刃)焼入れ鋼鉄合金トラスコ品番788-2564タイプ【モデル名】254刃長(mm)390適合管内外径inch(mm)2 1/2~4(10A~80A)、管サイズ:2-1/2~4(62~100)内容量1台
注意
※動力駆動での利用は不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6092069434960
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取りカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする