シースネイク rM200A
自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。
ケーブル送りが容易です。
カメラが小径化(25mm)、かつLEDライト照度が向上しました。
大型タイヤで移動も楽です。
CS6、CS6xをハンドル部に装着可能です。
用途配管内部の検査に
仕様ケーブルカウンター・ボールガイド付
トラスコ品番433-2598
材質樹脂
幅(mm)350
質量(kg)15.4
高さ(mm)610
タイプ自動水平機能付
奥行(mm)530
ケーブル長(m)60
適合管径(Φmm)38~200
ヘッド径(Φmm)【カメラ】25
深度(m)【限界】69
内容量1台
水道・空調配管用工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14