エルゴノミクスリフトアップデスク
お持ちのデスクに置くだけで、上下昇降機能を追加することができます。
簡単に昇降できるガス圧タイプで、無段階で高さを調節できます。(32~400mm)
天板両サイドにあるレバーを同時に引くことで高さを調節することができます。
1日の中で立ち作業、座り作業の時間を作ることで疲労軽減になります。
質量(kg)9.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)796×560×32~400
耐荷重(kg)10
材質天板/木製(MDF)+メラミン化粧板、フレーム/アルミニウム
アズワン品番64-0903-68
昇降範囲(mm)32~400
天板寸法(幅×奥行)(mm)796×560
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |