エルゴノミクス デスク付きバイクチェア

エルゴノミクス デスク付きバイクチェア サンワダイレクト

ホワイト 付属品コースター×1、ペダルカバー×2、単三乾電池(テスト用)×2 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板、(脚支柱)スチール 質量(kg)34.8 荷姿完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×777~955×883~1200 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)285×230 総耐荷重(kg)135 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27690907 100-DESKBC002W
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする