(8件のレビュー)
材質ウレタン(非成型)、ナイロン質量(kg)10種類オフィスチェア奥行(mm)610キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地ポリエステル肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×610×780~910、(背もたれ)W440×H390座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×440総耐荷重(kg)80ヘッドレストなしキャスターの有無あり内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27690995100-SNC025GY780~910420~550440×44010グレー
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
27690977100-SNC025BK780~910420~550440×44010
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
27690986100-SNC025BL780~910420~550440×44010
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,150/税込¥1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27690977100-SNC025BK27691004100-SNC025VBK100-SNC025BK オフィスチェア サンワダイレクト 27691004オフィスチェアサンワダイレクト1台
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27690986100-SNC025BL27691013100-SNC025VBL100-SNC025BL オフィスチェア サンワダイレクト 27691013オフィスチェアサンワダイレクト1台
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-08
用途: 新事務所での事務用椅子

新事務所への移転に伴い、古い椅子から買い換えることした。
新しい部屋に”ピッタシ”、皆、更なる勤労意欲がみなぎっているところです。

対象商品 : 27690986
2023-10-19
用途: オフィス事務作業
金融・保険業

発注から到着まで早かった。
女性でも簡単に組み立てられた。
座面のクッションが気持ちよく、座り心地もよい。

1が参考にしています
対象商品 : 27690986
2023-10-13
用途: 事務(ほぼ一日中)
会津よつば農業協同組合金融・保険業

座面の座り心地がよい。
背もたれ部分がフィットして心地よい。
組み立てに不慣れな人でも簡単に組み立てできた。
安価なのでまとめて購入でき、見た目もよい。

対象商品 : 27690977
2023-10-13
用途: 検査作業時
製造業

今までのスチールの椅子に比べたら座り心地が良く、満足です。
背もたれのホールド力は弱いです。

対象商品 : 27690977
2022-03-13
用途: 事務所
その他業種

最初から座っていると、段々下がってきて、非常に使いづらい。クレームにならないか?

2が参考にしています
対象商品 : 27690977
2021-04-29
用途: 事務作業時
株式会社オータ

やはりサンワ(メーカー)さんの物は安心して使用出来ます。座面、背面も厚みもあり安定した座り心地がとても良いです。

2022-09-06
用途: 事務作業

使って1か月足らずで背もたれ裏のプラカバーが外れバカバカ。
後悔しかない。

2が参考にしています
対象商品 : 27690995
2020-12-05
用途: 事務
南日本ディーゼル株式会社

事務所のテーブル用椅子、社員のデスク用椅子が
痛んできたので取り替えました。
座り心地がいいとのことです。
また別の椅子が痛んできたら、安価ですので
取り替えようと思っています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする