オフィスチェア

オフィスチェア - サンワダイレクトオフィスチェア - サンワダイレクトオフィスチェア - サンワダイレクトオフィスチェア - サンワダイレクトオフィスチェア - サンワダイレクトオフィスチェア - サンワダイレクトオフィスチェア - サンワダイレクトオフィスチェア - サンワダイレクト
材質ウレタン(非成型)、ナイロン質量(kg)11全高(mm)850~980材質(キャスター)ナイロン張地ポリエステル本体質量(kg)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×580×850~980、(背もたれ)W470×H460座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×440総耐荷重(kg)80内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27691047100-SNC031BKブラック
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27691056100-SNC031BLブルー
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする