サンワダイレクト
レザーチェア
材質
ウレタン(非成型)、木
幅(mm)
675
質量(kg)
20.1
色
ブラック×ブラウン
高さ(mm)
1105~1195
奥行(mm)
705
寸法(幅W×高さH)(mm)
背もたれ:545×675
キャスター
あり
材質(キャスター)
ナイロン
張地
本革、PVC合皮
肘掛
あり
座幅(mm)
545
座高(mm)
490~560
座奥行(mm)
485
総耐荷重(kg)
100
ハンガー
なし
オットマン
なし
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27692499
150-SNCL006
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません