(2件のレビュー)
材質ウレタン(非成型)、スチール幅(mm)680質量(kg)23.9ブラック高さ(mm)700~1180奥行(mm)680~1740耐荷重(kg)約100キャスターあり材質(キャスター)ウレタン張地PUレザー肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×680×1130~1180最大角度範囲(°)170生産国中国座幅(mm)552座高(mm)490~540材質(座面)PUレザー座奥行(mm)450材質(背)PUレザー総耐荷重(kg)100座面寸法(幅W×奥行D)(cm)55.2×45ハンガーなしランバーサポートあり色(座面)ブラック色(背面)ブラックヘッドレストなしオットマンあり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27692517150-SNCL008
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-08-03
用途: リクライニングが苦痛
有限会社藤田工務店建設業・工事業

座面が固定式なので、リクライニングすると腰への負担が半端じゃないです。起こすか最大まで寝せるかの二択です。
値段の割に高級感もあり、オットマン付きという事で飛び付きましたが、座面ごとリクライニングする機種を選べばよかったです。
臭いはそれほど気になりません。
1ヶ月もすれば消えます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 27692517
2020-05-22
用途: 事務作業
公立大学法人大阪 大阪公立大学教育・研究機関

ヘッドレストが無いという点と、何よりも物凄いケミカルなニオイです。
光触媒を直接塗布に加えて、強力な光触媒式空気清浄機を回していましたが、
部屋に入った瞬間吐き気を覚えました。
とても体を預けられません。
返品不可と言うことで、どのように処分しようか困っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする