色ブラック
材質ウレタン(非成型)、スチール
幅(mm)690
質量(kg)19
高さ(mm)645~1185
奥行(mm)690~1625
全高(mm)645~1185
材質(キャスター)ナイロン
張地メッシュファブリック
肘掛あり
本体質量(kg)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(背もたれ)W435×H710
座幅(mm)500
座奥行(mm)425
総耐荷重(kg)80
オットマンあり
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。