ヤマニパッケージ ヤマニパッケージの 店舗什器・備品 ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品 ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス ペット1L×3本サービス箱 ビール・飲料箱 ペット1L×3本サービス箱 注文コード 27687854 調味料などの1Lペットボトルが3本入ります。縦入れ組底式。 仕切無し。配送にも使えます。 仕様本体 組底 仕切りナシ B段 種別ビール・飲料箱 質量(g)143 タイプ1Lペットボトル3本 内容量1ケース(100枚) 注意 ※食品・飲料は付属しておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 K-1161 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 27687854 K-1161 オープン ¥19,980 ¥19,980 ¥21,978 (税込) 4日以内出荷返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 箱/ギフトボックス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カステラケース 帆船 1.5斤用 cotta 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ ガトースリーブ ヤマニパッケージ 税込¥21,978~ ¥19,980~ カラフルパレット ヤマニパッケージ 税込¥16,478~ ¥14,980~ 一升瓶筒式箱(3本用) cotta 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ カステラケース 異人 1本用 中枠なし cotta 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ セルクルール ヤマニパッケージ 税込¥16,478~ ¥14,980~ ギフトBOX アッシュ ヤマニパッケージ 税込¥15,378~ ¥13,980~ カステラケース 帆船 1斤用 cotta 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ワインかぶせ箱(2本用) cotta 税込¥6,708 ¥6,098 バスケットへ サービス箱 和 B (グリーン)4号 cotta 税込¥538 ¥489 バスケットへ サービス箱 和 B (グリーン)8号 cotta 税込¥725 ¥659 バスケットへ サービス箱 和 B (グリーン)6号 cotta 税込¥626 ¥569 バスケットへ かすてら内箱1斤 cotta 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ カステラケース 異人 2本用 cotta 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ タブレットショコラ ヤマニパッケージ 税込¥12,078 ¥10,980 ワイン用ギフトボックス(1本用) cotta 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ サービス箱 和 B (グリーン)12号 cotta 税込¥956 ¥869 バスケットへ ガトーノワール ヤマニパッケージ 税込¥16,478~ ¥14,980~ 贈答箱 うなぎ1本箱 100枚 ヤマニパッケージ 税込¥24,178~ ¥21,980~ カステラケース 帆船 2斤用 cotta 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品箱/ギフトボックス筒式箱/スリーブ式箱 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ かぶせ箱 クリアボックス 筒式箱/スリーブ式箱 宅配箱 トレー型 手提げ箱 ピロー型ボックス 特殊形状/その他ギフトボックス シェアする マイページ 最近見た商品