かぶせ箱 黒木目 720mL細・太3本箱

かぶせ箱 黒木目 720mL細・太3本箱 ヤマニパッケージ

720mL細・太 900mL焼酎まで兼用3本用カブセ箱 黒の木目柄で高級感UP。 調整パット付きで汎用性があります。 適応瓶 約88Φ×305Hまで

仕様E段 種別日本酒・焼酎箱 質量(g)465 タイプ720~900mL3本 内容量1ケース(50枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27688764 K-1356
オープン
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする