Magnet脱着式microUSBケーブル

Magnet脱着式microUSBケーブル サンワサプライ Magnet脱着式microUSBケーブル サンワサプライ Magnet脱着式microUSBケーブル サンワサプライ Magnet脱着式microUSBケーブル サンワサプライ

充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。
Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。
持ち運びしやすく デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。 使わない際は巻けばコンパクトに収納できます。
スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。
磁石の力で、近付けるだけで接続完了できるので、手元(コネクタ部)を見なくてもコネクタの裏表を気にせずにすばやく充電できます。
コネクタの抜き差しによる損傷を防止します。

対応機種
(端末)microUSBで充電できる各社スマートフォン・タブレットなど
(パソコン)USB_Aコネクタメスを持つ各社パソコン
ケーブル長(m)約1 ブラック 対応QuickCharge規格 コネクタmicroUSB_Bオス-USB_Aコネクタオス アズワン品番64-0904-49 ケーブル径(Φmm)約3 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用 内容量1本
注意
※QuickCharge規格での使用時、充電電流2A以下に対応します。
※QuickChargeでない場合、充電出力はDC5V・2Aまで対応します。
※2Aを超える充電には使用しないでください。
※磁石を使用していますので、磁気カードなど磁力の影響を受ける物を本製品に近づけないように注意してください。
※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27694303 KU-MGD1
3,000
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする