NEC VersaPro/Pro J タイプVS対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%もカットすることができます。
目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。
外光に含まれるブルーライトを反射することなく吸収するため、目への影響を最小限に抑えることができます。
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)
両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応です。
ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。
対応機種NEC_VersaProタイプVS(企業・自治体・官公庁向け・文教モデル)12.5型ワイド
材質接着面:シリコン膜、外側:PET
質量(g)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308.9×0.2×198.1
透過率(%)80.1
表面硬度2~3H
反射率(%)4.7
紫外線カット0.999
特性反射防止、防傷加工、指紋防止、ブルーライトカット
内容量1枚
注意
※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。※ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。 ホコリが付かない様に注意してください。
※破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さない様ご注意ください。
※保護フィルム粘着面にホコリなどが付着した場合は、セロハンテープなどで取り除いてください。
タブレットフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07