WEBカメラ
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドセットなしでもビデオチャットが楽しめます。
SB2.0対応で動画がスムーズに動きます。Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB2.0_Aタイプコネクタオス
センサー200万画素CMOS
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)90
ケーブル長(m)USBケーブル1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×25×27(スタンド部分を除く)
レンズF2.0、f=3.6mm
解像度最大1920×1080
フォーマット形式YUY2、MJPEG
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
照度(Lux)最低10以上
撮影距離(cm)(接写)3
画素数200万画素
フレームレート最大30fps
画角水平60度
内容量1個
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書
注意
※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャットなどのインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※サンワサプライではUSBカメラ本体のみサポートしております。Skypeなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。
WEBカメラ の新着商品

