エルゴノミクスキーボード
キーボード使用時に楽な姿勢で入力できるエルゴノミクスデザインです。肩に負担を掛けにくいキーの配置になっています。
手のひらをキーボードの上に置けるように大きめサイズのリストレスト構造です。
スクロールホイール付きで、インターネットやドキュメントの画面スクロールがボタン一つで簡単に操作できます。
入力しやすい標準的な19mmピッチのキートップを採用しています。
メンブレンとは思えない、深くてしっかりとした極上の押し心地を実現しています。
質量(g)780
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows_10・8.1・8・7
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×203×43
対応機種各社Windowsパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種。
消費電流(mA)100以下
動作力55±15g
キー配列日本語109A配列、88キー
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)4.5±0.2
アズワン品番64-0904-36
キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)
インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)
内容量1個
注意
※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
商品説明動画
有線キーボード の新着商品



カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07