テレビ用ワイヤレススピーカー
テレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。
家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。
キッチンでの使用でも安心な生活防水(IPX2相当)仕様に対応しています。
企業でのテレビ会議などで相手の声が聞こえにくい、周りへの配慮があり音量が上げにくい、などの状況でも手元でしっかりと音声を聞くことができます。
ワイヤレスタイプなのでケーブルの取り回しが不要です。リチウムイオンバッテリー内蔵で自由に持ち運び、設置ができます。
トランスミッター(送信機)である台座は充電台になっており、レシーバー(受信機)であるスピーカー部を置くだけで常に充電を行えます。
充電中でもスピーカーの電源をONにすればテレビの音声出力は可能なので必要な時だけ手元に設置する際にも便利です。
2.4GHz帯のワイヤレス通信で音声を送信でき、最大約30mまで無線で音声伝送することができます。
ACアダプタを2個同梱しておりスピーカー本体に常時通電しておけばバッテリーを気にすることなく長時間の連続使用も可能です。
スピーカー上面に低音強調モード・高音強調モードを搭載。好みに合わせてテレビ音声を楽しむことができます。
付属品ACアダプタ(約1.8m)×2個、3.5mmステレオミニプラグ-RCA(赤白)変換ケーブル(約10cm)×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル(約1.2m)×1、取扱説明書
質量(g)(スピーカー部)約543、(充電ステーション)約190
電源内蔵リチウムイオン電池
最大出力(W)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スピーカー部)195×96×95、(充電ステーション)195×103×36
連続使用時間(時間)約4~6程度(中間音量)
外部出力3.5mmヘッドホンジャック
入力端子3.5mmステレオミニジャック
充電時間(時間)約5~6
バッテリー容量(mAh)2800
通信距離(m)約30(障害物のない環境)
周波数帯域(GHz)2.4
内容量1個
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
注意
※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも同時音声出力することができます。※生活防水(IPX2相当・防滴仕様)はスピーカー本体部のみの対応です。送信機及びACアダプタ接続時は水気のある場所でのご使用はお控えください。