静音Bluetoothキーボード
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。深夜のパソコン作業や、公共施設などに最適です。
2段階調節が可能なスタンド付きです。
キー配列日本語109A配列、109キー
キーピッチ(mm)19 ※文字キー以外は除きます。
キーストローク(mm)2.7±0.1
付属品取扱説明書、単四乾電池×2本
質量(g)460
接続方式無線
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452.2×142.7×371.1
連続使用時間(時間)約460
消費電流(mA)3以下
動作力60±10g
送信出力Class_2
キー方式薄型メンブレン
アズワン品番64-0904-61
無線通信方式Bluetooth Ver.3.0
プロファイルHID
通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)
内容量1個
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書
注意
※本製品はBluetoothドングル(レシーバー)を付属しておりません
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07