曜日別特売

テープのり norino (ノリノポッド) キレイにはがせる (10m)

テープのり norino (ノリノポッド) キレイにはがせる (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノポッド) キレイにはがせる (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノポッド) キレイにはがせる (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノポッド) キレイにはがせる (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノポッド) キレイにはがせる (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノポッド) キレイにはがせる (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノポッド) キレイにはがせる (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノポッド) キレイにはがせる (10m) - PLUS(プラス)[文具]

・ 付箋のように貼り直しができる(無色粘着)
・ 乾く時間を待つ必要がないから、置きメモやメッセージの仮貼りに最適
1. 「シャッターキャップ」がホコリを防ぐ
・ ケース収納型フルキャップだから防塵性抜群
・ ポーチやバッグに入れての持ち運びも安心で、不意の衝撃でも開きにくい
2. 豆型形状で、片手で簡単に操作ができる
・ 長時間使用しても疲れにくい、手にやさしい豆型形状
・ なだらかな曲面の丸いフォルムが、握りやすく手にフィットする
3. パワーギア(テープ詰まり抑制機能)搭載でイライラ解消
・ 巻き取りの不具合を検知し修復するので、テープ絡まりがおきない
・ 糊玉によりギアの動作が鈍ると、別のギアが作用し回転を補助
4. 写真の変色を防ぐ「フォトセーフ」
・ 変色の原因となる酸を抑えたノリ
5. テープ交換時に廃棄する部分を最小限にした、低コストでエコな設計
・ テープ交換は、本体の中身を出してカートリッジを載せるだけ
6. 用途に合わせて選べる3タイプの糊バリエーション
・ 「強力に貼れる」、「しっかり貼れる」、「キレイにはがせる」の3タイプを御用意

用途テープのり(テープ交換式、つめ替え式), 防塵性抜群のシャッターキャップ搭載材質100%再生樹脂(本体ケース=100%再生ABS)タイプキレイにはがせるテープ長さ(m)10
注意
※本体とつめ替え用テープは全て互換性があり、どのタイプのケース及びテープでも使用できます
※凸凹面やザラザラした面には適しません
※カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31512172TG-1123(38-895)1個本体(詰め替え式)8.410グリーン836-4519
320
299
329(税込)
当日出荷
31512188TG-1113(38-896)1個本体(詰め替え式)610ライトグリーン836-4520
320
299
329(税込)
当日出荷
31512224TG-1123R(38-909)1個詰替え用テープ8.410クリア836-4524
210
199
219(税込)
当日出荷
31508296TG-1113R(38-910)1個詰替え用テープ610クリア836-4525
210
199
219(税込)
当日出荷
31512233TG-1113R(38-910)1パック(3個)詰替え用テープ8.410クリア836-4525
180
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】テープのり norino pod ノリノポッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31512233TG-1113R(38-910)31508296TG-1113R(38-910)TG-1113R(38-910) テープのり norino (ノリノポッド) キレイにはがせる (10m) PLUS(プラス)[文具] 31508296テープのり norino (ノリノポッド) キレイにはがせる (10m)PLUS(プラス)[文具]1個
199
税込219
内容量に間違いがありました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする