ヘックスローブビットセット(7種)

ヘックスローブビットセット(7種) - trad
(1件のレビュー)

機能性とデザイン性を極めた充実の入組み
収納に便利なホルダー付
トルクスネジ用締め・ゆるめ作業に

付属品アダプター付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
両頭機能
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27700278THH2TX10・15・20・25・27・30・40片頭ビット部:S2、HBS差込口:CR-V、アダプター:CR-V、ホルダー(フック部):ABS、ホルダー(ビット差込部):ニッケルメッキ、ホルダー(レール部):クロムメッキ
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27700278
2019-01-15
用途: 建築現場
大阪高級鋳造鉄工株式会社

現場での使用。加工した鋼板の組み立て作業に使用しました。問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする