H&H H&Hの 溶接用品 H&Hの 溶接面・遮光メガネ H&Hの 溶接面 溶接かぶり面(ガラス無し) 溶接かぶり面(ガラス無し) 注文コード 27703848 (1件のレビュー) 正面や側面からの高速飛来物や一般飛来物の発生する作業に ガス溶接・溶断周辺作業・炉前作業に 種類溶接用かぶり面 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 No.605 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 27703848 No.605 オープン ¥4,198 ¥4,198 ¥4,618 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 溶接用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ノブ左右セット マイト工業株式会社 税込¥2,638 ¥2,398 INFO-2200-H面体セット マイト工業株式会社 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ カバープレート(前) マイト工業株式会社 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ グラインドカバープレート マイト工業株式会社 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ サイドウインドースライドカバー マイト工業株式会社 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ サイドウインドープレート左右 マイト工業株式会社 税込¥1,538 ¥1,398 ヘッドバンド マイト工業株式会社 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ グリーンプレート マイト工業株式会社 税込¥373 ¥339 バスケットへ 自動遮光溶接面 デルタ デンゲン 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ 自動遮光溶接面 ブラックス デンゲン 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 自動遮光溶接ゴグル TORCH リケン 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ラピットグラス部品/外側保護プレート IKURATOOLS(育良精機) 税込¥2,748~ ¥2,498~ (1) ラピットグラス部品/内側保護プレート IKURATOOLS(育良精機) 税込¥1,419~ ¥1,290~ (1) 自動遮光フィルター 東安 税込¥3,078 ¥2,798 スピードグラス(TM) 自動溶接遮光面 G5-03E 3M(スリーエム) 税込¥34,078 ¥30,980 バスケットへ スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/03NC 3M(スリーエム) 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ スピードグラス(TM) 溶接フード G5-03E用 3M(スリーエム) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼 税込¥2,088~ ¥1,898~ (13) プロパンバーナーセット Sakae Fuji(栄製機) 税込¥18,678~ ¥16,980~ 容器用圧力調整器 セフティゴールドV 小池酸素工業 税込¥24,178~ ¥21,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接溶接用品溶接面・遮光メガネ溶接面溶接面かぶり型 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 27703848 2021-01-07 用途: 溶接作業時 作りはしっかりしていますが、重いらしく職人からは不評でした。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「溶接面」にはこんなカテゴリがあります 手持ち 溶接面かぶり型 溶接面ヘルメット取付型 溶接面オプション シェアする マイページ 最近見た商品