曜日別特売

黒革 Wスイングペン型充電DVケース

黒革 Wスイングペン型充電DVケース - H&H

体の動きを邪魔しない!
自在式Wスイングジョイント!
オールステンレス製のダブルスイング金具は従来の欠点だった工具を抜く際の「持上り現象」を解消!どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができます。

材質
本体:黒牛床皮、リベット:スチール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
340×80×60
深さ(mm)
150
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27704496KSWK-1
¥4,625
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする