作業袋 イエロ-ギア ベースセット ベルトタイプ YT18YGBSB01
ベースセットの、腰に巻くベルトタイプです。腰に巻くベルトと、ベルトにつけて面積を拡張出来るベース、それらに取り付ける収納アイテムがセットになっています。
- 用途
- 作業ツールをたっぷり付けたい方向けのセットに。
- セット内容
- (各1個ずつ)マグパッチ、クイーバー、ビッグポーチ、スチールパッチ、トリプルミニ、スモールポーチ、ベース、ベルト 各1個ずつ
- 質量(kg)
- 0.4
- 装着方法
- ベルトタイプ
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
工具差し の新着商品
カテゴリ






















