イエロ-ギア ポケットクリア YT18YGPC014
ポケットブラックのクリア版でポケット部分はビニール素材となり、中身が確認できます。複数のスキージーや携帯電話などを入れるのに便利です。上部のベロ部分が面ファスナーになっており留められます。裏面は面ファスナー(フック面)になっています。イエローギアベルト、イエローギアベース、イエローギアサッシュ、イエローギアツールボックスに装着可能です。
- 用途
- イエローギアシリーズを自分好みにカスタマイズするのに。
- 質量(g)
- 48
- 寸法(cm)
- 10×17×2
- ポケット内寸法(mm)
- 75×20×130
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
工具差し の新着商品
カテゴリ
























